| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976714577 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 800743-9 EAN/GTIN: 4008198774396 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dermatril® P 743 • UVE1B./VE10B. • Nitril • 2x getr. • Kuppe ger. • ungep. • 27 - 29 cm Gr.9 Dermatril® P ist ein aus Spezialnitril hergestellter Einmalschutzhandschuh.
Zugelassen nach EN374 = Chemikalienschutzhandschuh der Kategorie III. Neben dem vollwertigen Chemikalienschutz (!) und dem hohen Schutz gegen bakteriologische Kontamination weist DERMATRIL P eine sehr gute mechanische Beständigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Latexeinmalhandschuhen auf. Der Artikel ist garantiert frei von Naturlatex und daher besonders interessant für den Einsatz bei Latexallergien. Zusätzlich ist Dermatril P frei von den allergieauslösenden Stoffen Thiurame, Benzothiazole und Thio-Harnstoffe.
Alle Dermatril P-Einmalhandschuhe sind nach den geltenden Normen gekennzeichnet, ohne Einbußen im Produktschutz, da die Kennzeichnung von Innen vorgenommen wird. Verwendung findet eine lebensmittelechte Farbe.
1 Box = 50 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 800743-9 | Werksnummer: | 800743-9 | Ursprungsland: | Malaysia | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 9 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe kcl dermatril größe 9l, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh vollwertig kcl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (39) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,00* | ab € 10,61* | € 14,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,95* | ab € 11,07* | € 14,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,99* | ab € 10,79* | € 14,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 7,90* | ab € 12,86* | € 15,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,99* | ab € 15,98* | € 18,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3196* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 186,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|