Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 485900565 Kludi WF und Brausearmatur ZENTA SL DN 15, freistehend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 485900565 Kludi WF und Brausearmatur ZENTA SL DN 15, freistehend chrom
KLUDI 485900565 Kludi WF und Brausearmatur ZENTA SL DN 15, freistehend chrom
KLUDI 485900565 Kludi WF und Brausearmatur ZENTA SL DN 15, freistehend chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976247721
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6000695599
EAN/GTIN:
     4021344097439
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Kludi WF und Brausearmatur ZENTA SL DN 15, freistehend chrom Standmontage · geschlossener Hebel · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler s-pointer M 24 x 1 · Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar · automatische Umstellung Brause/Wanne · eigensicher gegen Rückfließen · verdrehsicherer Supraflex Silve
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000695599
Werksnummer:
6000695599
Länge netto mm:
1080,00
Breite netto mm:
440,00
Höhe netto mm:
205,00
Gewicht netto Kg:
12,070000
Gewicht brutto Kg:
12,070000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wannenfüll- und Brausearmatur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,88*
€ 1.080,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 971,35*
€ 1.085,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,76*
€ 1.103,35*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,39*
€ 1.111,41*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.077,40*
€ 1.198,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,41*
€ 1.322,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,99*
€ 1.267,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,64*
€ 1.186,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,53*
€ 1.169,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,39*
€ 1.152,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
486700565
ab € 106,21*
Ähnlich
Kludi
484480565
ab € 595,46*
Ähnlich
Kludi
485300565
ab € 134,23*
Ähnlich
Kludi
488700565
ab € 78,44*
Ähnlich
Kludi
486550565
ab € 95,96*
Ähnlich
Kludi
486500565
ab € 111,42*
Ähnlich
Kludi
484240565
ab € 599,71*
Ähnlich
Kludi
4860005
ab € 55,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.