Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi WF ZENTA SL und Brausearmatur DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000695599
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     485900565
EAN/GTIN:
     4021344097439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Standmontage für freistehende Wannen · geschlossener Hebel · Strahlregler s-pointer M 24 x 1 · Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · eigensicher gegen Rückfließen · automatische Umstellung Brause/Wanne · verdrehsichereWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Druckausgleichend Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 HD· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Thermostatisch Nein· Volumenstromklasse B· Vorsprung Ablauf 235mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,88*
€ 1.080,13*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 971,35*
€ 1.085,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,76*
€ 1.103,35*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,39*
€ 1.111,41*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.077,40*
€ 1.198,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,10*
€ 1.291,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,18*
€ 1.255,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.055,17*
€ 1.255,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,22*
€ 1.191,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.001,21*
€ 1.191,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,23*
€ 1.170,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 983,22*
€ 1.170,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,35*
€ 1.155,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
486700565
ab € 106,21*
Ähnlich
Kludi
484480565
ab € 595,46*
Ähnlich
Kludi
485300565
ab € 134,23*
Ähnlich
Kludi
488700565
ab € 78,44*
Ähnlich
Kludi
486550565
ab € 95,96*
Ähnlich
Kludi
486500565
ab € 111,42*
Ähnlich
Kludi
484240565
ab € 599,71*
Ähnlich
Kludi
4860005
ab € 55,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.