Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi WF und Brausearmatur ZENTA SL DN 15, freistehend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713938
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     485900565
EAN/GTIN:
     4021344097439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Standmontage · geschlossener Hebel · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler s-pointer M 24 x 1 · Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar · automatische Umstellung Brause/Wanne · eigensicher gegen Rückfließen · verdrehsicherer Supraflex Silver-Brauseschlauch · G 1/2″ x G 1/2″ x 1250 mm · Handbrause A-QA 3910005-00 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: sonstige · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Druckausgleichend: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Grundfarbe: Chrom · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Montage: Boden · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Thermostatisch: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 235mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22,5l/min
Weitere Informationen:
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
ZENTA SL
Marke:
KLUDI
Ausführung:
mechanisch
Montageart:
Standmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,88*
€ 1.080,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 971,35*
€ 1.085,10*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,76*
€ 1.103,35*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,39*
€ 1.111,41*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.077,40*
€ 1.198,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,35*
€ 1.312,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,85*
€ 1.295,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,80*
€ 1.220,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,94*
€ 1.194,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,76*
€ 1.175,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
486700565
ab € 106,21*
Ähnlich
Kludi
484480565
ab € 595,46*
Ähnlich
Kludi
485300565
ab € 134,23*
Ähnlich
Kludi
488700565
ab € 78,44*
Ähnlich
Kludi
486550565
ab € 95,96*
Ähnlich
Kludi
486500565
ab € 111,42*
Ähnlich
Kludi
484240565
ab € 599,71*
Ähnlich
Kludi
4860005
ab € 55,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.