Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationsbox UMMSB 1.500 Teile weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Franken Moderationsbox UMMSB 1.500 Teile weiß
Franken Moderationsbox UMMSB 1.500 Teile weiß
Franken Moderationsbox UMMSB 1.500 Teile weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976523990
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMMSB
EAN/GTIN:
     4016946181341
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
FRANKEN UMMSB Franken Moderationsset 1.500 Teile Karton weiß Inhalt: 10 Moderationswolken 25 x 42 cm · 500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm · 100 Ovale 11 x 19 cm · 100 Kreise Ø 9,5 cm · 100 Kreise Ø 14 cm · 50 Kreise Ø 19,5 cm · alle Karten farblich sortiert in weiß · hellblau · rot · gelb · grün und orange · je 240 Markierungspunkte in rot und grün · 20 Flipchart-Marker · 4 Jumbo-Marker (rot · grün · blau · schwarz) · 1 Klebestift · 200 Pinnnadeln mit Rundkopf farblich sortiert.
Weitere Informationen:
eClassID:
24301502
HerstellerNr:
UMMSB
Werksnummer:
9199136138
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Teile Karton weiß
Produktart:
Moderationsset

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 72,16*
€ 78,66*
10 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 60,67*
€ 80,73*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 60,20*
€ 82,48*
3 Tage
42
pro Satz
€ 2,90*
ab € 61,82*
€ 82,48*
pro Satz
Frei Haus
ab € 63,79*
€ 85,07*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 78,66*
€ 93,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 74,48*
€ 88,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 72,16*
€ 85,87
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,64*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,75*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,16*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,15*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,21*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,25*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,17*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,22*
Zubehör
Ansmann
1600-0269
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
HM25CR/5
ab € 14,20*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.