Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPERE 630101001 Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT 500 ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMPERE 630101001 Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT 500 ml weiß
AMPERE 630101001 Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT 500 ml weiß
AMPERE 630101001 Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT 500 ml weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-4039987048
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     630101001
EAN/GTIN:
     3495881141008
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT 500ml weiß AMPERE zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich · randscharfe Markierungen von Parkplätzen und Betriebswegen · hoher Pigmentanteil für normale Beanspruchung · abrieb- und wetterfest (Abriebfestigkeit kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren) · schnell trocknend · unempfindlich gegen Temperaturschwankungen · trocken: nach ca. 20 Min. · befahrbar: nach ca. 40 Min. · ausgehärtet: nach ca. 12 Stunden · die Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3 besagt, dass die Begrenzung von Fahrwegen deutlich erkennbar und durchgehend auf dem Boden auszuführen ist · dabei muss die ausgewählte Farbe gut sichtbar sein Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 500ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
eClassID:
40020503
HerstellerNr:
630101001
Werksnummer:
4000349190
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
500 ml
Produktart:
Bodenmarkierspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
879
12
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 11,55*
Lager 1955
733
12
€ 5,99*
ab € 9,36*
€ 11,74*
1
€ 4,70*
ab € 9,55*
€ 12,56*
1 Tag
875
12
€ 5,59*
ab € 10,52*
€ 12,69*
4 Tage
14988
12
€ 7,99*
ab € 11,0575*
€ 13,3675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 140,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630140100+
ab € 10,88*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,16*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10742
ab € 12,46*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 27,01*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 35,61*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 158,09*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,09334*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 120,88*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 98,16*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 103,97*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 61,10*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 65,77*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,44*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,26*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10617
ab € 10,99667*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.