Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA® 386 DURACoil Gr. 8 (L) Nitril auf HPPE, Polyester grau-schwarz 220 - 270m


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA® 386 DURACoil Gr. 8 (L) Nitril auf HPPE, Polyester grau-schwarz 220 - 270m
SHOWA® 386 DURACoil Gr. 8 (L) Nitril auf HPPE, Polyester grau-schwarz 220 - 270m
SHOWA® 386 DURACoil Gr. 8 (L) Nitril auf HPPE, Polyester grau-schwarz 220 - 270m
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113097
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     386-8(L)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
SHOWA® 386 DURACoil Gr. 8 (L) Nitril auf HPPE, Polyester grau-schwarz 220 - 270mm Mikroporöse Nitrilbeschichtung auf DURACoil-Trägegewebe, verstärktem mit HPPE zum Schutz der Hände gegen Öle und Abrieb bei gleichzeitiger Atmungsaktivität.. Verbesserte Schnittschutzleistung durch die technische DURACoil Ummantelungstechnologie. Weiches, flexibles HPPE bietet in Kombination mit der hochfesten Multifilament-Umhüllungstechnik maximalen Komfort für Präzisionsarbeiten. Hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit durch modernste Technologie für Griffigkeit.Norm: EN 388 Farbe: Grau-schwarz Material: Polyester Größen: 6 (S) – 10 (2XL) Länge: ca. 220 - 270 mm Anwendung: Für Präzisionsarbeiten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
386-8(L)
Werksnummer:
2430771680
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
8
Material:
Polyester
Produktart:
Nitril auf HPPE, Polyester grau-schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
60
10
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 7,42*
10
€ 4,90*
ab € 6,56*
€ 8,58*
6 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 6,589*
€ 8,667*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,40*
€ 9,05*
2 Tage
50
10
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 9,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 74,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4705 XL
ab € 5,40*
Ähnlich
SHOWA
386-S
ab € 5,43*
Ähnlich
SHOWA
386-XXL
ab € 5,44*
Ähnlich
SHOWA
118386-6/S
ab € 65,77*
Ähnlich
SHOWA
118386-10/XXL
ab € 65,83*
Ähnlich
SHOWA
SHO3862
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.