Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürkühlschrank KBS 202 GU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürkühlschrank KBS 202 GU
Glastürkühlschrank KBS 202 GU
Energielabel-347208-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Glastürkühlschrank KBS 202 GU
Ansicht 3-Glastürkühlschrank KBS 202 GU
Ansicht 4-Glastürkühlschrank KBS 202 GU-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Glastürkühlschrank KBS 202 GU-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-347208
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347208
EAN/GTIN:
     4059395003437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Glastürkühlschrank • Rückwandverdampfer • Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter • Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand • Digitale Temperaturanzeige • Manuelles Thermostat • Innenbeleuchtung separat schaltbar • 45 mm Energiespar-Isolierung • Umluftkühlung • Glastür im Aluminiumrahmen mit Schloss • Massiver Edelstahl-Stangengriff • Türanschlagwechsel auf links durch KBS möglich (mehrpreispflichtig) • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 600 x 850 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,105 kW 230 Volt • Bruttogewicht 49 Kg • Serienzubehör 2 Roste, 1 Bodenrost weiss, Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 129 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,23 m² • Energieverbrauch 584 KWHJ • Energieeffizienzklasse B • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 13 • Klimaklasse 4 • Temperaturklasse M2 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
584 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs flaschenkühlschrank, flaschen kühlschrank, Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Umluft-Gewerbekühlschrank, KBS, KBS 202, KBD 202U, KBS 202 GU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 415,06*
€ 501,73*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,59*
€ 830,88*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,73*
€ 597,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,92*
€ 569,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,02*
€ 540,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,71*
€ 523,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,06*
€ 493,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347408
ab € 632,69*
Ähnlich
KBS
347608
ab € 783,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.