Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt 20566618R 152x19x0,9mm 18Zähne Pack a 5 Stück LENOX


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Säbelsägeblatt 20566618R 152x19x0,9mm 18Zähne Pack a 5 Stück LENOX
Säbelsägeblatt 20566618R 152x19x0,9mm 18Zähne Pack a 5 Stück LENOX
Säbelsägeblatt 20566618R 152x19x0,9mm 18Zähne Pack a 5 Stück LENOX
Säbelsägeblatt 20566618R 152x19x0,9mm 18Zähne Pack a 5 Stück LENOX
Säbelsägeblatt 20566618R 152x19x0,9mm 18Zähne Pack a 5 Stück LENOX
Artikel-Nr.:
     214-3027450035
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     20566-618R
EAN/GTIN:
     0082472205664
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
lenox säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt für Metall
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
152 mm
Typ:
Bimetall
Ursprungsland:
USA
... > Lenox > Metall > 20566618R
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, 3027450035, 27450035
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 17,21*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,19*
€ 17,26*
2 Tage
50
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,77*
€ 18,10*
Lager 214
50
1
pro Karton
€ 4,30*
ab € 13,13*
€ 19,04*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 19,56*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 19,04*
€ 22,66
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 18,61*
€ 22,15
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 17,03*
€ 20,27
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 16,39*
€ 19,50
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 15,95*
€ 18,98
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 15,78*
€ 18,78
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 13,13*
€ 15,62
pro Karton
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814716
ab € 6,95*
Ähnlich
PROMAT
4000814712
ab € 6,94*
Ähnlich
PROMAT
4000814717
ab € 8,71*
Ähnlich
PROMAT
4000814714
ab € 8,76*
Ähnlich
PROMAT
4000814718
ab € 12,05*
Ähnlich
Lenox
20564614R
ab € 12,15*
Ähnlich
Lenox
10833800RDG
ab € 11,82*
Ähnlich
Lenox
20580810R
ab € 3,322*
Ähnlich
Lenox
20578818R
ab € 16,62*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
21060656GR
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.