Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt a. 5 Stck.150x20x0,9mm 18 Z Lenox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säbelsägeblatt a. 5 Stck.150x20x0,9mm 18 Z Lenox
Säbelsägeblatt a. 5 Stck.150x20x0,9mm 18 Z Lenox
Säbelsägeblatt a. 5 Stck.150x20x0,9mm 18 Z Lenox
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA0082472205664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     T20566-618R
EAN/GTIN:
     0082472205664
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt Bimetall, Lenox

Mit T2™-Technologie. Das spezielle Blattdesign dient der Minimierung von Reibung und Wärmestau beim Schneiden von Metall, längerer Standzeit und bis zu 25 % schnellerem Schnitt.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
Blattstärke:
0,9 mm
Blattbreite:
20 mm
Lenox-Nr.:
618R
Zähne/Zoll:
18
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 12,18*
€ 15,99*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,75*
€ 16,73*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,74*
€ 16,76*
4 Tage
81
1
pro Karton
€ 4,30*
ab € 13,14*
€ 17,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814716
ab € 6,97*
Ähnlich
PROMAT
4000814712
ab € 6,99*
Ähnlich
PROMAT
4000814717
ab € 8,71*
Ähnlich
PROMAT
4000814714
ab € 8,68*
Ähnlich
PROMAT
4000814718
ab € 12,17*
Ähnlich
Lenox
20564614R
ab € 12,12*
Ähnlich
Lenox
10833800RDG
ab € 12,26*
Ähnlich
Lenox
20580810R
ab € 15,91*
Ähnlich
Lenox
20578818R
ab € 3,598*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
21060656GR
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.