Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage LM Big X 3 180cm pulverbeschichtet Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage LM Big X 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage LM Big X 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage LM Big X 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage LM Big X 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage LM Big X 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage LM Big X 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage LM Big X 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage LM Big X 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage LM Big X 3 180cm pulverbeschichtet Sola
Artikel-Nr.:
     214-3047210180
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1373601
EAN/GTIN:
     9002719015529
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage BIG X 3 Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. 1 Horizontal- und 2 Vertikal-Libellen. Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch Leuchtbelag. Messgenauigkeit in Normallage: 0,5 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,75 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
180 cm
Querschnitt:
52 x 25 mm
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, sola alu wasserwaage, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, Big, Lasermesstechnik, Bandmaße, Sola, BigX, 3047210180, 47210180
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
1
€ 5,90*
ab € 48,30*
€ 60,02*
4 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 48,59*
€ 60,03*
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 48,52*
€ 60,19*
Lager 214
36
1
€ 4,30*
ab € 50,03*
€ 62,75*
1
€ 4,80*
ab € 51,93*
€ 63,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.