Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh HyFlex 11-600, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh HyFlex 11-600, Gr. 10
Handschuh HyFlex 11-600, Gr. 10
Handschuh HyFlex 11-600, Gr. 10
Handschuh HyFlex 11-600, Gr. 10
Handschuh HyFlex 11-600, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     214A-1830440010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76490499310
EAN/GTIN:
     0076490499310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-600/601 Ausführung: • Hoher Tragekomfort • Keine Nähte im Inneren der Handschuhe • Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit • Innenhand beschichtet • Gestrickt, mit Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion Norm: EN 388 Kategorie: II Material: Träger Nylon, Beschichtung Polyurethan Gauge: 15 Länge: 210–260 mm Größe: Farbe weiß 7–11, Farbe grau-schwarz 7–10
Weitere Informationen:
Ausführung:
11-600, weiß
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr.10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, 30440010, Handschuh, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,51*
3 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,53*
8 Tage
84
12
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,57*
4 Tage
unbekannt
144
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,60*
Lager 214
180
12
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 2,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.