Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank adlatus Buche 1250x700x740-1140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank adlatus Buche 1250x700x740-1140mm
Werkbank adlatus Buche 1250x700x740-1140mm
Werkbank adlatus Buche 1250x700x740-1140mm
Werkbank adlatus Buche 1250x700x740-1140mm
Werkbank adlatus Buche 1250x700x740-1140mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830314522
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WB-125-090-B
EAN/GTIN:
     4040376461339
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Werkbank, Serie adlatus 300, Buche-Massivplatte • Mit Buche-Massivplatte: Stärke: 40 mm • Flächenlast: max. 600 kg • Funktionsunterbau: mit Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster • Verstellweg: 38 mm/s (ohne Zuladung) • Einschaltdauer: 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast) • Stromverbrauch im Standby-Modus: nur 0,1 W • Kompletter Rahmen: zur Aufnahme der Arbeitsplatte • Kufen: mit Nivellierfüßen • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau Lieferung: Erfolgt komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
08 WB-125-090-B
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
1250 x 900 x 740–1140 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.794,44*
€ 1.936,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.755,70*
€ 1.936,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.897,80*
€ 2.039,15*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.860,24*
€ 2.041,00*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.998,38*
€ 2.200,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.200,39*
€ 2.618,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.165,59*
€ 2.577,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.078,55*
€ 2.473,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.045,11*
€ 2.433,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.021,61*
€ 2.405,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.998,38*
€ 2.378,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,20*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,43*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125-900
ab € 102,28*
Zubehör
Rau
09-APA-LI-125-900
ab € 116,36*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,46*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 127,57*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,84*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,36*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,44*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 127,09*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,95*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 98,73*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 105,59*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,12*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 43,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.