Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen KW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL2000 Tragkraft 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen KW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL2000 Tragkraft 300kg
Kastenwagen KW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL2000 Tragkraft 300kg
Kastenwagen KW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL2000 Tragkraft 300kg
Kastenwagen KW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL2000 Tragkraft 300kg
Kastenwagen KW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL2000 Tragkraft 300kg
Kastenwagen KW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL2000 Tragkraft 300kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830912165
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     KW-ET 1000 l RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462042001
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kastenwagen, Typ KW-ET • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt, mit Randverstärkung • Grundrahmen: aus Profilstahl, Federkippsicherung • Einfahrtaschen: mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Räder aus Vollgummi, Ø 250 x 60 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 2000
Typ:
KW-ET 1000
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
KW-ET 1000l
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
1340 x 1420 x 1290 mm
Tragkraft:
300 kg
Volumen:
1000 l
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, bauer kastenwagen, kastenwagen, Transportwagen, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 7830912165, 30912165
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,60*
€ 826,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,60*
€ 826,56*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,83*
€ 829,68*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,33*
€ 850,68*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.065,87*
€ 1.181,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,27*
€ 1.405,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,97*
€ 1.375,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,86*
€ 1.313,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,12*
€ 1.299,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.075,39*
€ 1.279,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,87*
€ 1.268,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-7
ab € 1.145,48*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-2
ab € 756,20*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-5
ab € 754,08*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-4
ab € 758,94*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-7
ab € 647,59*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-2
ab € 439,16*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-1
ab € 436,44*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-5
ab € 436,19*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-4
ab € 436,19*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-7
ab € 724,09*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-2
ab € 487,27*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-1
ab € 485,33*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-5
ab € 485,01*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-4
ab € 485,73*
Ähnlich
Bauer
4438-06-0000-7
ab € 858,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.