Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit GWT 20 und Handwerkzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-1600A02H5B
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 H5B
EAN/GTIN:
     4059952657424
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Combo Kit GWT 20 und Handwerkzeug-Set. Clevere Kombination – die Bosch Professional Werkzeugtasche und das Handwerkzeug-Set. • Unentbehrliches Set für maximale Mobilität – offene Werkzeugtasche und 8 Bosch Professional Handwerkzeuge für perfekte Flexibilität. • Vielseitige Fächer und Innentaschen für schnellen Zugriff und eine individuelle Werkzeugorganisation. • Sicherer Werkzeugtransport dank integrierten Befestigungsklemmen für eine Verbindung mit der L-BOXX
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Titel:
Combo Kit GWT 20 und Handwerkzeug-Set Professional
Bruttogewicht:
5,55 kg
Nettogewicht:
4,5 kg
Volumen:
40,2 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
480 mm
Abmessung Höhe:
335 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.05.2023
Positionierung:
Clevere Kombination - die Bosch Professional Werkzeugtasche und das Handwerkzeug-Set
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
• Unentbehrliches Set für maximale Mobilität - offene Werkzeugtasche und 8 Bosch Professional Handwerkzeuge für perfekte Flexibilität | • Vielseitige Fächer und Innentaschen für schnellen Zugriff und eine individuelle Werkzeugorganisation | • Sicherer Werkzeugtransport dank integrierten Befestigungsklemmen für eine Verbindung mit der L-BOXX
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 137,59*
€ 166,67*
€ 4,90*
ab € 135,33*
€ 167,51*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 137,52*
€ 167,76*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 142,53*
€ 174,24*
Lager 214
99
Frei Haus
ab € 159,97*
€ 199,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A016BT
ab € 17,30*
Sonstiges
Bosch
1600A01TH5
ab € 14,14*
Sonstiges
Bosch
1600A016BN
ab € 23,87*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF8
ab € 3,87*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01TH9
ab € 10,26*
Sonstiges
Bosch
1600A01V3H
ab € 12,80*
Sonstiges
Bosch
1600A025L6
ab € 54,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.