Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungssack für GAS 20 L SFC, GAS 1200 L Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2605411231
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 605 411 231
EAN/GTIN:
     3165140617161
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Der Entsorgungssack (PE) ist ein Austauschbeutel für die Bosch Staubsauger. Stellen Sie sicher, dass die AFC-Funktion aktiviert ist. Passend zu: GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,37 kg
Nettogewicht:
0,32 kg
Volumen:
2,165 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
370 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Bohrung:
30 mm
Sägeblatt:
260 mm
Schneidbreite:
2,8 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,642*
€ 4,786*
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,73*
€ 4,86*
10 Tage
25
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,818*
€ 4,978*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,854*
€ 5,024*
Lager 214
380
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,818*
€ 5,084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,084*
€ 6,04996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,074*
€ 6,03806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,984*
€ 5,93096
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,688*
€ 5,57872
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,818*
€ 4,54342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060197B100
ab € 190,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.