Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Handschuh AlphaTec 53-001,Gr.10
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-0076490435448
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
53-001/10
EAN/GTIN:
0076490435448
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 53-001« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 Eigenschaften: • Schützt, von Säuren und Laugen bis hin zu Kohlenwasserstoffen und organischen Lösungsmitteln • Gute Beweglichkeit • Griffsicher • Hoher Tragecomfort Anwendungsbereiche: Chemische Verarbeitungsprozesse, Reinigung, Bestücken der Produktionsstraße Material: Nylon, Neopren, Nitril Länge: 350 mm Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
10
Ursprungsland:
Thailand
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.A. / EN 374 ACFGJKLMNOPST / EN 407 X.1.X.X.X.X.
... >
4. Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
>
Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 53-001«
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Handschuh Rettungsanzug
,
Neopren-Handschuh
,
Neoprenhandschuh
,
Neoprenhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
ansell montagehandschuh gr.10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
Schutzhandschuh
,
Ansell
,
Healthcare
,
Europe
,
N.V.
,
Chemikalienschutzhandschuh
,
Handschutz
,
Handschuh
,
Handschuhe
,
00000000
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 10,54*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 10,79*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 8,56*
€ 10,92*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 11,19*
Lager 214
5 Tage
90
6
pro Paar
€ 4,30*
ab € 10,89*
€ 14,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paar
ab 30 Paar
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paar
ab 150 Paar
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 85,08* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec 53001 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
53001110
ab € 7,95*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 53001 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
53001070
ab € 7,96*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 53001 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
53001080
ab € 7,76*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 53001 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
53001090
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen