Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh HyFlex 11-318, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh HyFlex 11-318, Gr. 6
Handschuh HyFlex 11-318, Gr. 6
Handschuh HyFlex 11-318, Gr. 6
Handschuh HyFlex 11-318, Gr. 6
Handschuh HyFlex 11-318, Gr. 6
Handschuh HyFlex 11-318, Gr. 6
Artikel-Nr.:
     214G-0076490470524
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-318/6
EAN/GTIN:
     0076490470524
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-318« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009 Eigenschaften: • Leicht • Gute Fingerbeweglichkeit und Schnittschutzeigenschaften • Silikonfrei • Antistatisch • Gestrickt, mit Strickbund Anwendungsbereiche: Endmontage scharfkantiger Teile, Verpackung, Qualitätsprüfung vor Maler- und Lackierarbeiten Material: Träger Dyneema® Diamond-, Spandex-, Nylon- und Karbonfaser Gauge: 18 Länge: 212–60 mm Farbe: grau
Weitere Informationen:
Größe:
6
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh gr. 6 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Handschutz, Mehrzweck-Handschuh, Schnitt-Schutz-Handschuh, Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Schutz-Handschuh, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 7,36*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 7,39*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,00*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,05*
Lager 214
120
12
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 10,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
ab 300 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 7,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 120,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11318070
ab € 5,32*
Ähnlich
Ansell
11318080
ab € 5,31*
Ähnlich
Ansell
11318090
ab € 5,31*
Ähnlich
Ansell
11318100
ab € 5,32*
Ähnlich
Ansell
11318110
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.