Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0076490470531 Herst.-Nr.: 11-318/7 EAN/GTIN: 0076490470531 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-318« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009 Eigenschaften: • Leicht • Gute Fingerbeweglichkeit und Schnittschutzeigenschaften • Silikonfrei • Antistatisch • Gestrickt, mit Strickbund Anwendungsbereiche: Endmontage scharfkantiger Teile, Verpackung, Qualitätsprüfung vor Maler- und Lackierarbeiten Material: Träger Dyneema® Diamond-, Spandex-, Nylon- und Karbonfaser Gauge: 18 Länge: 212–60 mm Farbe: grau Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Ursprungsland: | Sri Lanka |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, putzhandschuhe silber, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Handschutz, Mehrzweck-Handschuh, Schnitt-Schutz-Handschuh, Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Schutz-Handschuh, Arbeitshandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,71* | € 7,40* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,35* | € 7,43* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,30* | € 8,03* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,34* | € 8,08* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,81* | € 10,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 7,81* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 120,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|