Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh HyFlex 11-318, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh HyFlex 11-318, Gr. 9
Handschuh HyFlex 11-318, Gr. 9
Handschuh HyFlex 11-318, Gr. 9
Handschuh HyFlex 11-318, Gr. 9
Handschuh HyFlex 11-318, Gr. 9
Handschuh HyFlex 11-318, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     214G-0076490470555
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-318/9
EAN/GTIN:
     0076490470555
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-318« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009 Eigenschaften: • Leicht • Gute Fingerbeweglichkeit und Schnittschutzeigenschaften • Silikonfrei • Antistatisch • Gestrickt, mit Strickbund Anwendungsbereiche: Endmontage scharfkantiger Teile, Verpackung, Qualitätsprüfung vor Maler- und Lackierarbeiten Material: Träger Dyneema® Diamond-, Spandex-, Nylon- und Karbonfaser Gauge: 18 Länge: 212–60 mm Farbe: grau
Weitere Informationen:
Größe:
9
Ursprungsland:
Sri Lanka
Schutz nach:
EN 388 X.3.4.X.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, putzhandschuhe silber, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Handschutz, Mehrzweck-Handschuh, Schnitt-Schutz-Handschuh, Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Schutz-Handschuh, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 7,34*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 7,37*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 7,98*
2 Tage
168
12
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 8,03*
Lager 214
168
12
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 9,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paar
ab 300 Paar
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 119,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11318060
ab € 5,36*
Ähnlich
Ansell
11318070
ab € 5,36*
Ähnlich
Ansell
11318080
ab € 5,35*
Ähnlich
Ansell
11318100
ab € 5,33*
Ähnlich
Ansell
11318110
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.