Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh TempDex 710 Gr.11 MAPA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh TempDex 710 Gr.11 MAPA
Hitzeschutzhandschuh TempDex 710 Gr.11 MAPA
Hitzeschutzhandschuh TempDex 710 Gr.11 MAPA
Hitzeschutzhandschuh TempDex 710 Gr.11 MAPA
Hitzeschutzhandschuh TempDex 710 Gr.11 MAPA
Hitzeschutzhandschuh TempDex 710 Gr.11 MAPA
Hitzeschutzhandschuh TempDex 710 Gr.11 MAPA
Artikel-Nr.:
     214G-3245427101214
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34710551
EAN/GTIN:
     3245427101214
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Hitzeschutzhandschuh »TempDex 710« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407 Eigenschaften: • Hitzeschutzhandschuh mit hoher Fingerfertigkeit • Sehr gute Beweglichkeit und Tragekomfort • Guter Schutz gegen Kontakthitze bis 125 °C Ausführung: • Teilbeschichtung mit Noppenprofil für bessere thermische Isolierung Anwendungsbereiche: Handhabung heißer Werkstücke, Kunststoff- und Metallbearbeitung, Laborbereich, Heizungsbauer und Klempner Material: Stricktrikot mit Nitrilschaumbeschichtung mit Noppenprofil Länge: 240–280 mm Farbe: schwarz-gelb
Weitere Informationen:
Größe:
11
Ursprungsland:
VR China
Schutz nach:
EN 388 4.1.1.1.X. / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
74
10
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 4,01*
6 Tage
60
50
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,35*
10
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 4,90*
1
€ 8,95*
ab € 3,54*
€ 5,25*
Lager 214
58
10
€ 4,30*
ab € 4,53*
€ 5,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paar
ab 250 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 57,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245427101276
ab € 3,24*
Sonstiges
Mapa
710 9
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.