| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008198772606 Herst.-Nr.: 72610 EAN/GTIN: 4008198772606 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 726« Zulassung/Norm: EN 388, EN 374, EN 420, EN 374-5:2016 mit Virus Eigenschaften: • Sehr gutes Feingefühl • Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen • Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen • Hohe Elastizität • Angenehmer Tragekomfort Ausführung: • Stulpe • Stretchrand • Profilierung • Baumwollvelourisierung Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie Material: Polychloropren, Naturlatex AQL (EN 374): 0,65 Länge: 385–415 mm Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Ursprungsland: | Deutschland | Schutz nach: | En 388 1.1.1.X. / EN 374 AKLMOT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummi-handschuh schwarz, gummi handschuh, kcl gummihandschuh, Schutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh, QR5066334, Handschutz, KCL, GmbH, Handschuh, Nitrilhandschuh, Handschuhe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,61* | € 4,80* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,93* | € 5,76* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 6,02* | € 7,76* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,78* | € 8,22* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 49,56* | € 64,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,956* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|