Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD-MS Polymer weiß Kartusche 440g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD-MS Polymer weiß Kartusche 440g
MD-MS Polymer weiß Kartusche 440g
MD-MS Polymer weiß Kartusche 440g
MD-MS Polymer weiß Kartusche 440g
MD-MS Polymer weiß Kartusche 440g
MD-MS Polymer weiß Kartusche 440g
MD-MS Polymer weiß Kartusche 440g
MD-MS Polymer weiß Kartusche 440g
MD-MS Polymer weiß Kartusche 440g
MD-MS Polymer weiß Kartusche 440g
MD-MS Polymer weiß Kartusche 440g
Artikel-Nr.:
     214G-4016673006375
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MMS.K290-W
EAN/GTIN:
     4016673006375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosserieklebstoff
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Kunststoffkleber
MD-MS Polymer Eigenschaften: • Dauerelastischer Klebstoff, hohe Festigkeit • Keine Randzonenverschmutzung, keine Schrumpfung • Frei von Isocyanat, Lösemittel und Silikon • UV-, Wetter, (Salz)Wasser-, feucht- und chlorbeständig, pilzhemmend • Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen • Farbfest, überstreichbar mit Dispersionsfarben, geruchlos • Nass-auf-nass anwendbar, schleifbar (nach Durchhärtung) Einsatzbereiche: • Für klebende und abdichtende Anwendungungen im Innen- und Außenbereich, in Bau und Industrie • Für Anschlussfugen, Nähte, Spalte, Risse und Unebenheiten (keine Dehnungsfugen) in Bau und Industrie • Zur Abdichtung von Schiffdecknähten (Teakholz), Karosserie- und Metallfugen, als Kleb- und Fugendichtstoff (kann Schwingungen ausgleichen) • Für das Verkleben von Stein (nicht porös), Beton, Spiegel, Naturstein, Gips, Polycarbonat, PSPU, PVC, verschiedenen Kunststoffen u. v. a. • Hochwertiger Verglasungsdichtstoff Technische Daten: • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis +130 °C) Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Niederlande
Farbe:
weiß
Inhalt:
440 g
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: PVC Kleber, Plexiglaskleber, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, karosserieklebstoff, MS-Polymer, Marston-Domsel-MS-Polymer, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
351
20
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 6,29*
6 Tage
251
20
€ 5,99*
ab € 5,22*
€ 6,45*
1 Tag
351
20
€ 5,45*
ab € 5,22*
€ 6,46*
1 Tag
176
20
€ 5,59*
ab € 5,27*
€ 6,52*
Lager 214
43
1
€ 4,30*
ab € 7,77*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,27*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,06*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,51*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,90*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,62*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,28*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,01*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,31*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.