Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 8
Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 8
Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 8
Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 8
Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 8
Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 8
Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 8
Handschuh Kenora, Neopren, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     214G-4025888196504
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0456/08
EAN/GTIN:
     4025888196504
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »Kenora« Zulassung/Norm: EN 374, EN 388, EN 420 Eigenschaften: • Premium-Qualität • Doppelbeschichtung aus Polychloropren über Naturlatex • Lebensmittelgeeignet • Velourisiert • Komfortabler, weicher Träger • Guter Griff in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Reinigung, Haushalt, Druckereien etc. Material: Naturlatex, Polychloropren Länge: ca. 320 mm Stärke: ca. 0,7 mm Farbe: blau-gelb
Weitere Informationen:
Größe:
8
Ursprungsland:
Sri Lanka
Schutz nach:
EN 388 2.1.1.0. / EN 374 AKL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh stulpe blau, handschuh rettungsanzug, gummihandschuh baumwolle, Schutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh, Handschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Schutz-Handschuh, stronghand®, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
720
144
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,04*
6 Tage
48
12
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,48*
2 Tage
48
12
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,58*
12
€ 4,80*
ab € 1,18*
€ 1,62*
Lager 214
201
12
€ 4,30*
ab € 1,47*
€ 2,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 300 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 24,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.