| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-9001570528643 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9001570528643 |
| |
|
| | |
| Handschuh »SEMPERGUARD 448« Zulassung/Norm: EN 455, EN 374 (2+3) Eigenschaften: • AQL: 1,5 • Hervorragende Dehnbarkeit • Texturierte Fingerspitzen • Frei von Latex-Allergenen, puderfrei • Lebensmittelgeprüft Anwendungsbereiche: Besonders geeignet für "Front-End-Anwendungen" im Gastronomie-, Beauty- und Body-Art- Bereich, durch das Dual-Labelling erfüllt der Semperguard® Nitrile Style auch die medizinischen Ansprüche im Tattoo- und Piercing-Bereich Material: Nitril Stärke: 0,14 mm Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | L | Ursprungsland: | Malaysia | Inhalt: | Box à 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Schutzhandschuh, Einweg-Handschuh, Einweg-Schutzhandschuh, Einwegschutzhandschuh, EinwegSchutz-Handschuh, Handschuh, Semperguard®, Schutz-Handschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 4,57* | € 6,35* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 4,49* | € 6,74* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 4,76* | € 7,13* | | | | | | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,90* | ab € 5,24* | € 7,99* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,30* | ab € 10,27* | € 14,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 10,27* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|