Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sempermed STYLE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 8-9 (L) 0448-8-9 Gr. 8-9 (L)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
sempermed STYLE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 8-9 (L) 0448-8-9 Gr. 8-9 (L)
sempermed STYLE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 8-9 (L) 0448-8-9 Gr. 8-9 (L)
sempermed STYLE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 8-9 (L) 0448-8-9 Gr. 8-9 (L)
sempermed STYLE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 8-9 (L) 0448-8-9 Gr. 8-9 (L)
sempermed STYLE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 8-9 (L) 0448-8-9 Gr. 8-9 (L)
Artikel-Nr.:
     5417B-p944644
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     9001570528643
EAN/GTIN:
     9001570528643
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
- Norm: EN 455, EN 374, Kat. 3
- Material: Nitril, puderfrei, schwarz Handflächen
- Stärke: ca. 0,14 mm (doppelt gemessen)
- Länge: ca. 24 cm
- Größen: S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)
- AQL: 1,5
- Schwarzer Nitrilhandschuh mit hervorragender Dehnbarkeit
- lebensmittelgeprüft
- Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
- Besonders geeignet für »Front-End-Anwendungen« im Gastronomie-, Beauty-, Security- und Body Art- Bereich
- erfüllt die medizinischen Ansprüche im Tattoo und Piercing-Bereich
- frei von Latex-Allergenen
- texturierte Fingerspitzen
- 100 Stk. per Dispenserbox (90 Stk. Gr. XL)
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Chemikalienschutz EN 374:
Typ B
PSA-Kategorie:
Kat. III
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
Box a 100 Stück
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Sempermed
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Schutz:
EN 455, EN 374: KPT
Länge:
240 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
303
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,23*
1 Tag
308
1
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 4,59*
€ 6,58*
6 Tage
368
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,45*
€ 6,63*
5 Tage
375
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,75*
€ 7,04*
Lager 5417
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 5,20*
€ 7,93*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,93*
€ 9,44
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.