Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4316 chamois 50m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesakrepp 4316 chamois 50m x 50mm
tesakrepp 4316 chamois 50m x 50mm
tesakrepp 4316 chamois 50m x 50mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100277
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448089670
EAN/GTIN:
     4042448089670
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp® 4316 PV3 – Papierabdeckband Eigenschaften: • Dünn und flexibel • Gute Nassschlifffestigkeit • Gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite • Nach der Ofentrocknung einfach abziehbar Einsatzbereiche: • Allgemeine Abdeckarbeiten Technische Daten: Trägerart: leicht gekrepptes Papier Gesamtdicke: 140 µm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 3,4 N/cm Reißdehnung: 10 % Reißkraft: 38 N/cm Temperaturbeständigkeit: +100 °C Länge: 50 m Farbe: chamois
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Kartoninhalt:
36
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,24*
€ 5,65*
4 Tage
100
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,24*
€ 6,59*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,80*
ab € 5,04*
€ 6,63*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 6,64*
Lager 214
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,14*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1028* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,63*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,39*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 54,06*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,01*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,65*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,68*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,37*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,68*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.