Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-5-1/8 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568002060
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9982
EAN/GTIN:
     4052568002060
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Magnetventil MFH-5-1/8 mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=1,8 - 8 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
MFH
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Befestigungsart:
wahlweise: | auf Anschlussleiste | mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991035
Werkstoff Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Schutzart:
IP65
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Handhilfsbetätigung:
rastend
Lagertemperatur:
;; GC
Baubreite:
|MM
Rastermaß:
|MM
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Überschneidungsfreiheit:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,20*
€ 107,93*
2 Tage
1242
€ 5,90*
ab € 97,95*
€ 119,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 104,95*
€ 125,78*
Frei Haus
ab € 123,25*
€ 148,99*
Frei Haus
ab € 124,88*
€ 153,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KMF-1-24DC-2,5-LED
ab € 13,94*
Zubehör
Festo
MSFG-24/42-50/60-OD
ab € 11,27*
Zubehör
Festo
MSSD-F
ab € 2,31*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 33,12*
Zubehör
Festo
QS-G1/8-6-I
ab € 0,81*
Zubehör
Festo
QSL-G1/8-6
ab € 31,27*
Zubehör
Festo
U-1/8-B
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.