Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Hitzeschutzhandschuhe
>
Schweißerhandschuh
>
Artikel
Arbeitshandschuh Power Grip II Gr. 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-0663178
Hersteller:
Hase
Herst.-Nr.:
402002
EAN/GTIN:
4018949402911
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh Power Grip II Gr. 9
POWER GRIP II, Montagehandschuh aus Ziegennappaleder
Gr. 7-12, Kat. II, EN 388
POWER GRIP II, Montagehandschuh aus Ziegennappaleder, Gr. 9
Montagehandschuh aus Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, Oberteil aus Microgewebe, Neoprenbündchen, Klettverschluss
atmungsaktiv
Klettverschluss
Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Ziegenleder
Material:
Qualitäts-Ziegennappaleder
Farbe:
natur/schwarz
Größe:
9
Artikelgruppe:
Handschuhe Narbenleder
EN 388:
2121X
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Fahrerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Auto Handschuhe
,
Fahrerhandschuh
,
Fahrerhandschuhe
,
Gartenhandschuh
,
Gartenhandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Leder-Winterhandschuhe
,
Lederwinterhandschuh
,
Winter-Lederhandschuhe
,
Winterlederhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nappa-Handschuhe
,
Nappahandschuhe
,
Nappalederhandschuh
,
Nappalederhandschuhe
,
Schafsnappahandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Flügeldaumenhandschuh
,
Schweißer-Handschuhe
,
Schweißerhandschuh
,
Schweißerhandschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
montagehandschuh leder gr. 9
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,77*
€ 3,62*
Lager 5766
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 3,75*
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 2,89*
€ 3,78*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 3,85*
Lager 223
2 Tage
210
10
€ 8,50*
ab € 3,42*
€ 4,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 44,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARMCOVER CUT 5 DL, Sinomac® Schnittschutz, Daumenloch
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
ARMCOVER CUT 5, Sinomac® Schnittschutz, Klettverschluss 30cm
Hase Safety Group
508590
ab € 68,55*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 30cm L
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,22*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 35cm L
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 35cm XL
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,32*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 45cm L
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,50*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 45cm XL
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 50cm L
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 50cm XL
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
HASE Armcover-Schnittschutz gelb mit Klett 40cm
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen