Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4022138 Herst.-Nr.: 2641496 EAN/GTIN: 4002805931578 |
| |
|
| | |
| GEDORE Drehmomentschlüssel Dremaster Se 80-400Nm 14X18mm Drehmomentschlüssel DREMASTER SE, 14 x 18 mm Ausführung: Sehr robust und dennoch feingängig. Umschaltbare Skala (N·m/lbf·ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoffgriff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Lieferung im Karton. Weitere Informationen: | | Skalenbereich in (Nm) min.: | 80 N·m | Skalenbereich in (Nm) max.: | 400 N·m | Skalenbereich in (lbf) min.: | 60 lbf·ft | Skalenbereich in (lbf) max.: | 300 lbf·ft | Skalenteilung: | 1 N·m | Auslösegenauigkeit: | ±3 % | Vierkantantrieb: | 14 x 18 mm | Länge: | 677,5 mm | Herstellerartikelnummer: | 2641496 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,67* | € 276,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,98* | € 280,00* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,93* | € 284,47* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,65* | € 284,75* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 290,80* | € 326,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|