Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4410179 Herst.-Nr.: EHZ60-2K EAN/GTIN: 4008158030692 |
| |
|
| | |
| BESSEY Einhandzwinge 600x100mm 2-Komponenten-Griff Spannkraft von bis zu 3.500 N Einfach und schnell mit nur einer Hand fixieren und spannen Pumphebel von Schienen- und Griffseite bedienbar Mit Schutzkappen auf den Spannflächen SB-verpackt Weitere Informationen: | | Spannweite: | 600mm | Ausladung: | 100mm | Schiene: | 19,5x9,5mm | Rabattgruppe (1000): | V2 | Nettogewicht: | 1,67kg | Stück/VPE: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 35,42* | € 41,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,58* | € 41,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 35,89* | € 42,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,82* | € 43,45* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 47,56* | € 55,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|