Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4410509 Herst.-Nr.: EZS45-8 EAN/GTIN: 4008158034607 |
| |
|
| | |
| BESSEY Einhand-Zwinge EZS 450x80mm Spannkraft bis zu 2.000 N Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff hinter der Schiene SB-verpackt Weitere Informationen: | | Spannweite: | 450mm | Ausladung: | 80mm | Spreizweite vorn: | 170-660mm | Schiene: | 19x6mm | Rabattgruppe (1000): | V3 | Nettogewicht: | 0,93kg | Stück/VPE: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,24* | € 21,78* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,05* | € 22,67* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,05* | € 22,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,69* | € 23,55* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 25,26* | € 29,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|