Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Universalhandschuh
>
Artikel
ATG Montagehandschuh MaxiFlex⌐ Endurance┘ (34-844) Gr. 9
Menge:
Paar
Produktinformationen:
ATG
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-6640040
Hersteller:
ATG
Herst.-Nr.:
2442
EAN/GTIN:
4031301017264
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
ATG Montagehandschuh MaxiFlex⌐ Endurance┘ (34-844) Gr. 9
Strickhandschuh MaxiFlex® EnduranceTM, Nr. 34-844
Ausführung:
• Noppen auf der Handinnenfläche für guten Trockengriff und Stoßdämpfung
• Sehr gute Passform und Flexibilität
• AIRtech®-Technologie für maximale Atmungsaktivität
• Für hohe Anforderungen an das Tastgefühl und die Grifffestigkeit
• Sehr lange Lebensdauer
• OEKO-TEX® zertifiziert
Einsatzbereiche: Allgemeine Montagearbeiten, Automobilindustrie, Maschinenbau, Logistik
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Träger Nylon, patentierte Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, nachträglich aufgebrachte Nitril-Noppen
Länge: ca. 250 mm
Stärke: 1,10 mm
Größe: 8–11
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
9
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Gefährdung:
Abrieb
Griffstruktur:
Noppen
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-12
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Material Handschuh:
grau
Zertifikate/Genehmigungen:
Oeko-Tex® Standard 100
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4131
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Noppenhandschuh
,
Noppenhandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
montagehandschuh größe (handschuhe): 9, l
,
noppenhandschuh
,
noppenhandschuh größe 9
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 157
11 Tage
unbekannt
144
Frei Haus
ab € 3,76917*
€ 4,48389*
Lager 8580
6 Tage
96
12
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 4,60*
Lager 223
5 Tage
60
12
€ 8,50*
ab € 4,30*
€ 5,60*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,67*
€ 6,02*
Lager 847
11 Tage
unbekannt
12
€ 4,99*
ab € 7,63*
€ 9,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 67,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® EnduranceTM Gr. 10
ATG
34-844/10
ab € 3,41*
Ähnlich
ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® EnduranceTM Gr. 8
ATG
34-844/8
ab € 3,39*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1466 Gr.8 grau EN420+EN388 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,38*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1467 Gr.10 grau EN 420+ EN 388+EN 407 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,55*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1467 Gr.8 grau EN 420+ EN 388+EN 407 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,55*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1467 Gr.9 grau EN 420+ EN 388+EN 407 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,55*
Ähnlich
LeiKaFlex Arbeitshandschuhe, Größe 10
Leipold
1466.10
ab € 1,23*
Ähnlich
LeiKaFlex Arbeitshandschuhe, Größe 9
Leipold
1466.9
ab € 1,39*
Ähnlich
MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 10/XL
BIG
2460-10
ab € 407,88*
Ähnlich
MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 8/M
BIG
2460-8
ab € 406,79*
Ähnlich
MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 9/L
BIG
2460-9
ab € 406,08*
Ähnlich
MAXIFLEX COMFORT, Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in grau/blau, Größe 10/XL
BIG
2435-10
ab € 407,52*
Ähnlich
MAXIFLEX COMFORT, Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in grau/blau, Größe 8/M
BIG
2435-8
ab € 406,31*
Ähnlich
MAXIFLEX COMFORT, Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in grau/blau, Größe 9/L
BIG
2435-9
ab € 407,96*
Ähnlich
MAXIFOAM Nylon Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in weiß/grau, Größe 10/XL
BIG
2432-10
ab € 406,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen