Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-600 Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-600 Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-600 Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-600 Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-600 Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-600 Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-600 Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-600 Gr.10
Artikel-Nr.:
     223-6672564
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490499310
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-600 Gr.10

Montagehandschuh HyFlex® 11-600

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Hoher Tragekomfort
• Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
• Nahtlos gestrickt
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Material: Träger: Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 200–260 mm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Größe:
10
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 3.1.2.1.A.
WGNr.:
304A
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr.10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,51*
2 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,53*
7 Tage
84
12
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,57*
3 Tage
unbekannt
144
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,60*
Lager 223
nicht lagernd
12
€ 8,50*
ab € 2,19*
€ 3,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.