Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Montagehandschuh Padua Dry (4-1-2-1) Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Padua Dry (4-1-2-1) Gr. 11
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Padua Dry (4-1-2-1) Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-6675421
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508640
EAN/GTIN:
     4018949586413
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

HASE Montagehandschuh Padua Dry (4-1-2-1) Gr. 11

PADUA DRY, Montagehandschuh aus Nylon/Nitril/Nitrilschaum

Gr. 7-11, Kat. II, EN 388

PADUA DRY, Montagehandschuh aus Nylon/Nitril/Nitrilschaum, Gr. 11

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitril Beschichtung und Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen
atmungsaktiv
starker Trocken-Grip


Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Nylon
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
11
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage Feinstrick
EN 388:
4131X
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,58*
Lager 223
10
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,83*
€ 2,59*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,94*
€ 22,87*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 23,79*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 16,92*
€ 24,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,31*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,47*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,72*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.