Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Padua Dry Montagehandschuh Gr. 11 Nylon-Gestrick Nitril-Beschichtg. schw. EN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7321006411
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508640-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Padua Dry Montagehandschuh

Extrem leichter Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort. Gute Standzeiten, nahtlos, hinterlässt keine Fingerabdrücke, gute Griffeigenschaften, ergonomische Passform. Hochelastisches Nylongestrick, Multilayer Nitril-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon/Nitril-Beschichtung
Länge:
230 mm
Farbe:
Schwarz
Größe:
11
Norm:
EN 420
Besonderheit:
Flüssigkeitsdicht
Norm II:
EN 388, 4 1 2 1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,58*
4 Tage
10
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,83*
€ 2,59*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,94*
€ 22,87*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 23,79*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 16,92*
€ 24,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 23,79*
€ 28,3101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,948* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 237,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,31*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,47*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,72*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,39*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.