Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADUA DRY, Montagehandschuh aus Nylon/Nitril/Nitrilschaum-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508640-11
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508640-11
EAN/GTIN:
     4018949586413
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitril Beschichtung und Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,07 kg
Länge:
45 cm
Breite:
29 cm
Größe:
11
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
schwarz/blau
PSA-Kategorie:
II
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick
Schutzklasse:
4131X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388
Beschichtung:
Nitril, Nitrilschaum
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hase feinmechanikerhandschuhe, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh nitril, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,58*
4 Tage
10
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,83*
€ 2,59*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,94*
€ 22,87*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 23,79*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 16,92*
€ 24,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,594* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,31*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,47*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,72*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,39*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.