Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Akku-Rohrschneider C12 PPC/0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Rohrschneider C12 PPC/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Rohrschneider C12 PPC/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Rohrschneider C12 PPC/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Rohrschneider C12 PPC/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Rohrschneider C12 PPC/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Rohrschneider C12 PPC/0
Artikel-Nr.:
     223-8020362
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933416550
EAN/GTIN:
     4002395237203
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere

MILWAUKEE Akku-Rohrschneider C12 PPC/0

  • Schnittkraft von 175 kg/cm²
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Schneidet 50-mm-PEX- und PP-Rohre in 3 Sekunden
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Elektronik mit Gasgebeschalter und Überlastschutz
  • Sehr scharfes, rostfreies Schneidmesser für gratfreien Schnitt
  • Über 200 Schnitte pro Akkuladung
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
C12PPC-0
Beschreibung:
Akku-Rohrschneider
Akku:
Li-ion
Akkukapazität (Ah):
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹):
0 - 500
Max. Schnittleistung (mm):
50
Spannung (V):
12
Gewicht (kg):
1.72
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 141,01*
€ 170,55*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 143,10*
€ 172,19*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 144,11*
€ 172,20*
€ 5,95*
ab € 148,56*
€ 177,99*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,59*
€ 181,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,11*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,46*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,45*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,90*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 74,01*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,98*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,73*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.