Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 616 Gr.11
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8026449
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4008198761617
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 616 Gr.11
Montagehandschuh Camapur® Comfort 616+
Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
• Gute Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
• Waschbar
• Nahtloses Trikot
• Strickbund
• Handrücken frei
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
11
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
260 mm
Länge von:
220 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Materialstärke:
1 mm
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
weiß
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Besonderheit Material:
waschbar
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
weiß
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3131
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
kcl schnittschutzhandschuh weiß
,
pu beschichtete handschuhe
,
schnittschutz-handschuh kcl
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
7 Tage
50
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,65*
Lager 1955
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 2,97*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 3,05*
Lager 5417
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,36*
€ 3,10*
Lager 223
2 Tage
60
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,44*
€ 4,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 43,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuhe Camapur Comfort 616 Gr.6 weiß EN 388 PSA II 10 PA
KCL
061606941E
ab € 2,04*
Ähnlich
Handschuhe Camapur Comfort 616 Gr.7 weiß EN 388 PSA II 10 PA
KCL
061607941E
ab € 2,03*
Ähnlich
Handschuhe Camapur Comfort 616 Gr.9 weiß EN 388 PSA II 10 PA
KCL
061609941E
ab € 2,03*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 616+, Kategorie II, 240mm, Größe 10
KCL
061610941E
ab € 1,95*
Ähnlich
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 616+, Kategorie II, 240mm, Größe 8
KCL
061608941E
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen