Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8151198
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490449858
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montagehandschuh Hyflex 11-931 Gr. 9

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-931

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Hohe Griffsicherheit
• Hoher Tragekomfort
• RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält Hand länger trocken
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätte, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten
Material: Dyneema® Diamond Technology, Nitrilschaum-Beschichtung
Gauge: 18
Länge: 212–261 mm
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Größe:
9
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 4.X.4.2.B.
WGNr.:
304A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,40*
€ 10,10*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 10,94*
12 Tage
180
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,10*
Lager 223
120
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 10,13*
€ 12,55*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,67*
€ 114,98004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 150,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.