Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8153915
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245425804100
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 10

Schnittschutzhandschuh »Krynit Grip & Proof 580«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, ISO 13997:6N
Eigenschaften:
• Flexibler Schutzhandschuh für guten Schnittschutz in leicht öligen Bereichen
• Nahtloses Stricktrikot mit guter Beweglichkeit und guter Passform, teilbeschichtet
• Gute Schnittfestigkeit
• Effektiver Grip auch bei der Handhabung mit Öl oder Schmiermittel behandelter Teile
• Wirtschaftliches Arbeiten: waschbar sowie ölabweisende und hoch abriebfeste Beschichtung
Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteile, Karosseriewerkstätten, Metallpressen, Zerspanen, Handhabung scharfkantiger, öliger oder schmieriger Werkstücke, Wartungen in öligen/feuchten Bereichen
Länge: 230–280 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
280 mm
Länge von:
230 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Öl
Stulpenform:
gummiert
Besonderheit:
Schnittschutz nur in Handinnenfläche
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Schnittfestigkeit:
6 N
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyethylen (HDPE)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitril
Eigenname Beschichtung:
Grip & Proof
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4343
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe mapa
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 8,62*
7 Tage
12
12
€ 5,99*
ab € 6,67*
€ 8,67*
1
€ 8,95*
ab € 6,85*
€ 10,03*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 10,34*
Lager 223
13
1
€ 8,50*
ab € 10,56*
€ 14,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.