Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Wintermontagehandschuh TempIce 700 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Wintermontagehandschuh TempIce 700 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Wintermontagehandschuh TempIce 700 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Wintermontagehandschuh TempIce 700 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Wintermontagehandschuh TempIce 700 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Wintermontagehandschuh TempIce 700 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Wintermontagehandschuh TempIce 700 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Wintermontagehandschuh TempIce 700 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     223-8153921
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245427004171
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

MAPA Wintermontagehandschuh TempIce 700 Gr. 7

Kälteschutzhandschuh »Temp-Ice 700«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
• Kälteschutzhandschuh für Arbeiten bis –10 °C
• Bietet Komfort und Beweglichkeit dank des flexiblen, nahtlosen Textilstricks
• Griffsicherheit bei Nässe durch spezielle doppellagige Beschichtung
• Schutz gegen Nässe dank der wasserdichten Beschichtung und des wasserabweisenden Trägermaterials
• Hohe Abriebfestigkeit
• Waschbar
Ausführung:
• Strickgewebe mit Nitrilbeschichtung an Handfläche und Finger
• Außen verstärkte Aufrauung
• Strickbündchen
Anwendungsbereiche: Transport und Logistik, Wartungsarbeiten in nasskalten Bedingungen, kommunale Entsorger, Gleisarbeiten, Energiesektor, lokale Dienste
Material: Träger: Polyester und Acryl; Beschichtung: Nitril
Länge: 240–270 mm
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Schutzhandschuh
Branche:
Handel, Verkehr, Logistik
Größe:
7
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
270 mm
Länge von:
240 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Kälte
Griffprofil:
geraut
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
7-10
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Innenverarbeitung:
gefüttert
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyester (PES)
Lebensmitteleignung:
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
blau
Kältebeständigkeit bis:
-10 °C
Verarbeitung Innenmaterial:
Strickfutter
zusätzliche Schutzfunktion:
Knöchelschutz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 3222X
Norm DIN EN 511 - Kennzahlen:
02X
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuhe nitril, antistatik handschuhe, lebensmittelhandschuhe schwarz
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 6,53*
9 Tage
48
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,76*
€ 7,32*
4 Tage
50
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 7,83*
17 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 7,87*
Lager 223
24
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 8,65*
€ 10,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 124,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
Zubehör
uvex
60591
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.