Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE Schnittschutz-Handschuh RESISTANT, gelb/schwarz Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Schnittschutz-Handschuh RESISTANT, gelb/schwarz Gr.8
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Schnittschutz-Handschuh RESISTANT, gelb/schwarz Gr.8
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Schnittschutz-Handschuh RESISTANT, gelb/schwarz Gr.8
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Schnittschutz-Handschuh RESISTANT, gelb/schwarz Gr.8
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Schnittschutz-Handschuh RESISTANT, gelb/schwarz Gr.8
Artikel-Nr.:
     223-8154658
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888234862
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ELYSEE Schnittschutz-Handschuh RESISTANT, gelb/schwarz Gr.8

Handschuh »Resistant«

Zulassung/Norm: EN 388 (4.3.4.1)
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
• Hervorragende Passform
Ausführung:
• Mit Innenhandverstärkung
• Handrücken- und Fingerschutz aus flexiblem TPU
• Sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk
Farbe: leuchtend gelb-schwarz
Weitere Informationen:
08 H:
08 H
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
08H
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Stulpenart:
Klettverschluss
Gefährdung:
mechanische Risiken
Stulpenform:
kurz
Verstärkung:
Innenhand
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
EN 420, EN 388:
EN 420, EN 388
Größenspiegel:
08H-11H
Beschichtungsart:
gesandet
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Kunstfaser
Besonderheit Material:
schnittfest
Material Beschichtung:
Nitril
Material Verstärkung:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe Material Handschuh:
gelb
Farbton Material Handschuh:
leuchtgelb
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4142X
Nebenfarbe Material Handschuh:
schwarz
8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL):
8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL)
Kunstfaser, Handrücken und Fingerschutz aus flexiblem Vinyl:
Kunstfaser, Handrücken und Fingerschutz aus flexiblem Vinyl
mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, etc hervorragende Passform:
mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, etc hervorragende Passform
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
60
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,23*
1
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 12,45*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,87*
€ 12,57*
15 Tage
22
6
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 13,40*
Lager 223
48
1
€ 8,50*
ab € 12,24*
€ 16,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,55*
€ 19,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.