Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8155040
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245425791288
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 8

Schnittschutzhandschuh »Krytech 579«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN388:2016, ISO 13997:5,2 N
Eigenschaften:
• Sehr flexibler und komfortabler Schutzhandschuh für guten Schnittschutz in trockenen Bereichen
• Nahtloser, flexibler Strick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
• Gute Schnittfestigkeit
• Hervorragendes Tastgefühl und Fingerbeweglichkeit
• Lange Nutzungsdauer durch hohe Abriebfestigkeit
• Graufarbene Beschichtung verbirgt Verunreinigungen
Anwendungsbereiche: Montage, Endbearbeitung, Handhabung von Metall- und Bauteilen, Papierindustrie, Verpackung
Länge: 220–270 mm
Farbe: weiß-grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
270 mm
Länge von:
220 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Schnitte
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Schnittfestigkeit:
5.3 N
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
Polyethylen (HDPE)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
weiß
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4342B
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
117
12
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 5,26*
2 Tage
174
10
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 7,09*
1 Tag
38
1
€ 5,95*
ab € 5,05*
€ 7,17*
1
€ 8,95*
ab € 4,93*
€ 7,22*
Lager 223
174
1
€ 8,50*
ab € 7,02*
€ 9,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.