Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 582 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 582 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 582 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 582 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 582 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 582 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 582 Gr. 8
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 582 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8155155
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245425824184
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 582 Gr. 8

Schnittschutzhandschuh »Krynit 582«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, ISO 13997:19,1 N
Eigenschaften:
• Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten in öligen Bereichen
• Flexibler Strick mit guter Beweglichkeit und sehr guter Passform
• Hohe Schnittfestigkeit
• Effektiver Grip auch bei der Handhabung mit Öl oder Schmiermittel behandelter Teile
• Wirtschaftliches Arbeiten: waschbar sowie ölabweisende und hoch abriebfeste Beschichtung
Anwendungsbereiche: Metallbearbeitung, Blechverarbeitung, Walzen, Tiefziehen und Montage, Arbeiten mit Metallteilen, Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen, Handhabungen mit Flachglas, Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten
Material: Nahtloser Feinstrick mit PEHD-Fasern, Nitril (Grip & Proof-Technologie)
Länge: 230–270 mm
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
280 mm
Länge von:
230 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Schnitte
Griffprofil:
geraut
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
7-11
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Schnittfestigkeit:
18 N
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyethylen (HDPE)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4X43D
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 11,92*
20 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 16,30*
1
€ 5,90*
ab € 12,06*
€ 17,13*
6 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 12,91*
€ 17,23*
Lager 223
29
1
€ 8,50*
ab € 17,09*
€ 22,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,17*
€ 24,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,09*
€ 20,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3458203 / 11
ab € 10,08*
Sonstiges
Mapa
3458203 / 7
ab € 10,12*
Sonstiges
Mapa
582 10
ab € 8,99*
Sonstiges
Mapa
582 9
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.