Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Chemiehandschuh Jersette 300 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 300 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 300 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 300 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 300 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 300 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 300 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 300 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 300 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 300 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 300 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     223-8155408
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245423003178
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Chemiehandschuh Jersette 300 Gr. 7

Chemikalienschutzhandschuh »Jersette 300«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, EN 374
Eigenschaften:
• Bewegungsfreiheit aufgrund anatomischer Form
• Hervorragender Tragekomfort durch Textilträger mit nahtloser Grifffläche
• Hohe Reißfestigkeit
• Gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Basen
• rt silikonfrei
• Außenverarbeitung glatt
• Innen Textilfutter
• Gezackter Stulpenrand
Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Luftfahrt, kommunale Einrichtungen
Material: Naturlatex
Länge: 290–330 mm
Stärke: 1,15 mm
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Branche:
Baugewerbe
Größe:
7
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
330 mm
Länge von:
290 mm
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
bakteriologische Kontamination
Griffprofil:
glatt
Stulpenform:
gezackt
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
5-10
Materialstärke:
1.15 mm
Innenverarbeitung:
gefüttert
Material Handschuh:
Naturlatex (NR)
Besonderheit Material:
silikonfrei
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3141
Norm DIN EN 407 - Kennzahlen:
X1XXXX
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, hitzehandschuh, reinigungshandschuhe latex
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
21
10
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 4,38*
8 Tage
250
50
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 4,68*
10 Tage
300
5
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 4,78*
2 Tage
300
5
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 4,86*
Lager 223
300
5
€ 8,50*
ab € 4,62*
€ 6,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.