Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Nitrilhandschuhe mit Stulpe Hycron 27-607 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Nitrilhandschuhe mit Stulpe Hycron 27-607 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Nitrilhandschuhe mit Stulpe Hycron 27-607 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Nitrilhandschuhe mit Stulpe Hycron 27-607 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Nitrilhandschuhe mit Stulpe Hycron 27-607 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Nitrilhandschuhe mit Stulpe Hycron 27-607 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Nitrilhandschuhe mit Stulpe Hycron 27-607 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8155941
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490498825
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Nitrilhandschuhe mit Stulpe Hycron 27-607 Gr. 8

Montagehandschuh Hycron® 27-607

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Gute Schnitt-, Durchstich- und Abriebfestigkeit
• Guter Trockengriff
• Frei von Sensibilisatoren
• Fett- und Ölsperre
• Silikonfrei
Ausführung:
• Mit Sicherheitsstulpe
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Material: Träger: Baumwoll-Jersey, Beschichtung: Nitril
Länge: 246–272 mm
Farbe: beige-blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Länge:
270 mm
Größe:
8
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
270 mm
Länge von:
240 mm
Stulpenart:
Schutzstulpe
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
8, 9
Farbe Beschichtung:
blau
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
beige
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4221
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,25*
Lager 223
144
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,87*
€ 3,89*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,10004*
€ 37,53*
10 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 28,53*
€ 37,99008*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 28,93008*
€ 39,70008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 46,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.