Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Werkzeug-Rolltasche 740x330mm 20 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Werkzeug-Rolltasche 740x330mm 20 Fächer Werkzeugrolltasche 740x330mm 20 Fächer Parat
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Werkzeug-Rolltasche 740x330mm 20 Fächer Werkzeugrolltasche 740x330mm 20 Fächer Parat
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Werkzeug-Rolltasche 740x330mm 20 Fächer Werkzeugrolltasche 740x330mm 20 Fächer Parat
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Werkzeug-Rolltasche 740x330mm 20 Fächer Werkzeugrolltasche 740x330mm 20 Fächer Parat
Artikel-Nr.:
     223-8293578
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990829991
EAN/GTIN:
     4006793001961
Suchbegriffe:
Lederrolltasche
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Werkzeugrolltasche

PARAT Werkzeug-Rolltasche 740x330mm 20 Fächer

Rolltasche BASIC

Ausführung: Aus hochwertigem Nylon, schwarz, mit Steckverschluss. Lieferung ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Maße offen L x B:
740 x 330 mm
Anzahl Fächer:
20
Gewicht:
0,36 kg
Herstellerartikelnummer:
5990829991
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 9,68*
3 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 7,71*
€ 9,71*
2 Tage
225
1
€ 6,95*
ab € 7,84*
€ 9,92*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 7,83*
€ 9,97*
Lager 223
48
1
€ 8,50*
ab € 10,77*
€ 13,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
488000171
ab € 135,74*
Zubehör
Parat
588000171
ab € 146,39*
Zubehör
Parat
489600171
ab € 271,06*
Zubehör
Parat
489610171
ab € 295,27*
Zubehör
Parat
489500171
ab € 208,01*
Zubehör
Parat
589500171
ab € 211,59*
Zubehör
Parat
689500171
ab € 204,74*
Zubehör
Parat
789500171
ab € 206,23*
Zubehör
Parat
689550171
ab € 233,84*
Zubehör
Parat
789550171
ab € 257,16*
Zubehör
Parat
689570171
ab € 228,43*
Zubehör
Parat
789570171
ab € 252,08*
Zubehör
Parat
1945010001
ab € 114,48*
Zubehör
Parat
82000151
ab € 196,42*
Zubehör
Parat
81000151
ab € 196,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.