Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8308823
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     ULTRANE553
EAN/GTIN:
     3245425531198
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 9

Montagehandschuh »Ultrane 553«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Geeignet für Arbeiten in schmutziger Umgebung
• Bewährter, leichter Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten
• Nahtlos mit sehr guter Passform für hohen Tragekomfort
• Optimales Tastempfinden und ausgezeichnete Fingerfertigkeit
• Nitrilbeschichtung schützt gegen Schmutz und Feuchtigkeit
• Handrücken unbeschichtet
• Lange Nutzungsdauer durch hohe Abriebfestigkeit
Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, andere Industriezweige, kommunale Einrichtungen, Baugewerbe
Material: Polyamidstrick mit Nitrilbeschichtung
Länge: 220–260 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Handschuhart:
Mechanik
Beschichtungsmaterial / Außenmaterial:
Nitril
Innenverarbeitung:
Nahtloses Stricktrikot
Länge (cm):
23-28
Gewicht je VE in kg:
0,043
Kategorie:
2
EN 388:
4121A
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mapa arbeitshandschuhe gr 09, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.9
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5015
10
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,60*
1
€ 4,19*
ab € 1,21*
€ 1,99*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,19*
1
€ 8,95*
ab € 1,51*
€ 2,42*
Lager 223
80
10
€ 8,50*
ab € 1,92*
€ 2,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
553 10
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.