Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 6
Artikel-Nr.:
     223-8308826
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245425531167
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 6

Montagehandschuh »Ultrane 553«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Geeignet für Arbeiten in schmutziger Umgebung
• Bewährter, leichter Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten
• Nahtlos mit sehr guter Passform für hohen Tragekomfort
• Optimales Tastempfinden und ausgezeichnete Fingerfertigkeit
• Nitrilbeschichtung schützt gegen Schmutz und Feuchtigkeit
• Handrücken unbeschichtet
• Lange Nutzungsdauer durch hohe Abriebfestigkeit
Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, andere Industriezweige, kommunale Einrichtungen, Baugewerbe
Material: Polyamidstrick mit Nitrilbeschichtung
Länge: 220–260 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
6
Material:
Nitril
Hauptfarbe:
Schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
10
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 1,64*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,19*
7 Tage
440
10
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,37*
2 Tage
59
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,59*
Lager 223
59
1
€ 8,50*
ab € 2,13*
€ 3,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.